text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chiave a doppia estremità per giunti flessibili 29 18 x 19 mm


Con dimensioni metriche, misure di larghezza non uniformiCon doppio esagono girevoleDurevole, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente resiliente, eccezionalmente durevoleFuso a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioAcciaio legato al cromo, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 246
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 18
marca Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 246
Chiave grande (mm) 19
Dimensione chiave piccola (mm) 18
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 292
Codice merceologico
Type Joint Wrench

Descrizione

Con dimensioni metriche, misure di larghezza non uniformiCon doppio esagono girevoleDurevole, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente resiliente, eccezionalmente durevoleFuso a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioAcciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0281.018.019
EAN 4018754025787
UBB 203120174198
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  43011819

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.