text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bussola 1054 KK esagono da 1/2 pollice larghezza trasversale 5 mm lunghezza 238 mm


con punta sferica esagonaleper viti con esagono incassatoangolo di rotazione fino a 25° per latoLunghezze specialiAcciaio legato al cromo, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 238
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 5
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
marca Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 238
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Dimensioni (mm) 5
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 120
Codice merceologico
Type Inhex Bit Socket

Descrizione

con punta sferica esagonaleper viti con esagono incassatoangolo di rotazione fino a 25° per latoLunghezze specialiAcciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0381.105.405
EAN 4018754007370
UBB 203122707946
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03310005

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.