text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 7161-5 Blocco di sicurezza a sgancio rapido per chiave dinamometrica 730D/80-100 #5 lunghezza 50 mm


il sistema è bloccato sulla testa della chiave dinamometrica per mezzo di una vite di sicurezza una volta montato il sistema di protezione, è possibile montare un inserto ma non rimuoverlo perché il pulsante di sblocco QuickRelease è bloccato dopo che la vite di sicurezza è stata rimossa, La vite di sicurezza può essere montata e rimossa con un cacciavite TORX® con foro centrale in punta (n. 4656, misura T20, codice 46 56 30 20) o con un inserto per cacciavite con foro centrale in punta (n. 1442, misura T20, codice 08 16 00 20).

Numero articolo G0698.071.615
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Accessori
Parte No
marca Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Accessori
Parte No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico
Model 7161-5
Type 7161-5 QR-VERSCHLUSS 22X28

Descrizione

il sistema è bloccato sulla testa della chiave dinamometrica per mezzo di una vite di sicurezza una volta montato il sistema di protezione, è possibile montare un inserto ma non rimuoverlo perché il pulsante di sblocco QuickRelease è bloccato dopo che la vite di sicurezza è stata rimossa, La vite di sicurezza può essere montata e rimossa con un cacciavite TORX® con foro centrale in punta (n. 4656, misura T20, codice 46 56 30 20) o con un inserto per cacciavite con foro centrale in punta (n. 1442, misura T20, codice 08 16 00 20).

Numeri di articolo

Numero articolo G0698.071.615
EAN 4018754245970
UBB 500627652976
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  54100074
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.