Accessori per chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Accessori per chiavi dinamometriche
G0698.071.613
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
Stahlwille 7161-3 Blocco di sicurezza a sgancio rapido per chiave dinamometrica 730D/20-40 #3 Lunghezza 35 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G0698.071.613
Tipo di accessori/componenti
Altro
Accessori
SÌ
Parte
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
11
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tipo di accessori/componenti
Altro
Accessori
SÌ
Parte
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
11
Codice merceologico
Visualizza
Model
7161-3
Type
7161-3 QR-VERSCHLUSS 14X18
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
il sistema è bloccato sulla testa della chiave dinamometrica per mezzo di una vite di sicurezza una volta montato il sistema di protezione, è possibile montare un inserto ma non rimuoverlo perché il pulsante di sblocco QuickRelease è bloccato dopo che la vite di sicurezza è stata rimossa, la chiave dinamometrica torna a essere una chiave standard e versatile la vite di sicurezza può essere montata e rimossa con un cacciavite TORX® con foro centrale in punta (n. 4656, misura T20, codice 46 56 30 20) o con un inserto cacciavite con foro centrale in punta (n. 1442, misura T20, codice 08 16 00 20)
Numeri di articolo
Numero articolo
G0698.071.613
EAN
4018754230075
UBB
500623936605
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
54100072