text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Set di chiavi ad anello doppie 20/12 larghezza 12 parti tra le piastre 6-32 mm


Chiavi metriche di diverse dimensioni in una valigetta arrotolabile. Fianchi dell'anello profondamente scanalati, angolo di appoggio 75°Design intelligente, robusto, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TSuperficie antiscivolo, non dannosa per la pelleEstremamente resiliente, eccezionalmente durevoleFormato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioAlte prestazioni di qualità, acciaio legato al cromo, cromatoStruttura robusta con chiusura a gancio e ad anello in poliestereGli inserti in rete consentono la visibilità dell'utensile inseritoProtezione sicura dell'utensile con minimo ingombro

Numero articolo G0261.001.790
Protezione della superficie Cromato
Numero di chiavi ad anello 12
Numero totale di utensili 12
Larghezza della chiave (mm) 6 - 32
marca Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Numero di chiavi ad anello 12
Numero totale di utensili 12
Larghezza della chiave (mm) 6 - 32
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 2890
Codice merceologico
Type Wrench Set

Descrizione

Chiavi metriche di diverse dimensioni in una valigetta arrotolabile. Fianchi dell'anello profondamente scanalati, angolo di appoggio 75°Design intelligente, robusto, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TSuperficie antiscivolo, non dannosa per la pelleEstremamente resiliente, eccezionalmente durevoleFormato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d'olioAlte prestazioni di qualità, acciaio legato al cromo, cromatoStruttura robusta con chiusura a gancio e ad anello in poliestereGli inserti in rete consentono la visibilità dell'utensile inseritoProtezione sicura dell'utensile con minimo ingombro

Numeri di articolo

Numero articolo G0261.001.790
EAN 4018754080984
UBB 203120263603
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  96410406
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.