Chiavi combinate
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate
G0230
G0230.150.001
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
Chiave combinata Stahlwille OPEN-BOX 13 AF 15 mm lunghezza 170 mm forma A
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Acciaio legato al cromo, cromato
Descrizione completa
Numero articolo
Lunghezza (mm)
Larghezza chiave aperta (mm)
Protezione della superficie
Cromato
Peso
80
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza (mm)
170
Larghezza chiave aperta (mm)
15
Protezione della superficie
Cromato
Peso
80
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
15
Larghezza della testa a giorno (mm)
35
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
21.9
Altezza della testa a giorno (mm)
5.3
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
8.5
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
71
Codice merceologico
8204110000
Type
Combination Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AC Acciaio legato al cromo, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0230.150.001
EAN
4018754018802
UBB
203120165360
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
40081515
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare