text.skipToContent text.skipToNavigation

Square head set screw UNC ASME B18.6.2 Steel Plain 3/4-10X6 Inch

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Square head
Head shape Square head
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro 3/4 Inch
Lunghezza 6 Inch
marca Fabory
Driving features Square head
Head shape Square head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse

Dimensioni

F (max.) 0.75
H (max.) 0.582
Threads per inch 10

Standard

ASME B18.6.2

Numeri di articolo

Numero articolo U01080.075.0600
EAN 8715492859792
UBB 500624351986
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.