Bullone a testa quadra
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
Bulloni
Bullone a testa quadra
04148
04148.080.030
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
Square head bolt with collar DIN 478 Steel Plain 10.9 M8X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Square
Head shape
Square head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Square
Head shape
Square head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
15.7
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
22
c
2
d-D
M8
dc
13.5
k
10
L (mm)
30
P
1.25
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
478
Numeri di articolo
Numero articolo
04148.080.030
EAN
8717077295322
UBB
500650808685
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare