text.skipToContent text.skipToNavigation

Springer Y-piece EN 10226-1 NPS=1 inch 307Y, internal thread


Internal thread · To EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precision investment casting · Recommended pressure: Max. 20 bar/at 20 °C Further technical information: · B: 33mm · A: 41mm

Numero articolo 1T324722
Material Stainless steel
Type 307Y, internal thread
Confezionato per 1

Specifiche

Material Stainless steel
Type 307Y, internal thread

Descrizione

Internal thread · To EN 10226-1 · AISI 316/1.4408/V4A · Precision investment casting · Recommended pressure: Max. 20 bar/at 20 °C

Further technical information:
· B: 33mm
· A: 41mm

Numeri di articolo

Numero articolo 1T324722
EAN 4251680625595
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  307Y100T
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.