Perno a molla
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
Perni e chiavi
Perno a molla
39100
39100.020.008
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
Spring-type straight pin slotted, heavy duty ISO 8752 Spring steel 420-560 HV30 2X8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Spring steel
Material technical
420-560 HV30
Weight per piece (g)
0.122
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
For pins with a nominal diameter d ≥ 10 mm a single chamfer configuration is optional at the discretion of the manufacturer.
V = minimum shear strength, double, in kN.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of slotted spring-type straight pins:
These pins are used to connect two or more construction elements to each other.
They are highly suitable to absorb shear forces.
If these pins are employed with bolted joints the below arrangement should be used:
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
2 mm
Lunghezza
8 mm
marca
Fabory
Material
Spring steel
Material technical
420-560 HV30
Weight per piece (g)
0.122
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensions d
1
and d
2
in above table are before mounting.
For pins with a nominal diameter d ≥ 10 mm a single chamfer configuration is optional at the discretion of the manufacturer.
V = minimum shear strength, double, in kN.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H12.Special features of slotted spring-type straight pins:
These pins are used to connect two or more construction elements to each other.
They are highly suitable to absorb shear forces.
If these pins are employed with bolted joints the below arrangement should be used:
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
a (min.)
0.35
d1 (max.)
2.4
d1 (min.)
2.3
d2 ≈
1.5
D (mm)
2
L (mm)
8
s
0.4
V
2.82
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
8752
BS
7060
DIN
1481
NEN
2458
Numeri di articolo
Numero articolo
39100.020.008
EAN
8715492802279
UBB
950359346521
UNSPSC
31163201
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare