Pistone a molla con incavo e perno a spinta LONG-LOK fissato, forza elastica leggera
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Pistone a molla
Pistone a molla con incavo e perno a spinta LONG-LOK fissato, forza elastica leggera
58533
58533.120.001
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
Spring plungers with slot and thrust pin, LONG-LOK secured light spring force Steel 5.8 Black oxide M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
marca
Fabory Approved
Class
5.8
D1_MM
6
Driving features
Slotted
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
marca
Fabory Approved
Class
5.8
D1_MM
6
Driving features
Slotted
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
11.18
Info
Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D
12
D1
6
F1 = springiness beginning in N
14
F2 = springiness end in N
26
H
3.5
L1
10
Loosening torque approx. (Nm)
1.41
N
2
L
22
Tightening torque approx. (Nm)
2.11
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58533.120.001
UBB
500689837200
UNSPSC
31162807
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare