Rondelle di bloccaggio
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle di bloccaggio
37040
37040.120.001
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
Spring lock washer with tang ends DIN 127 A Spring steel Plain M12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
For nom. size
12
Material
Spring steel
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
3.82
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
marca
Fabory
For nom. size
12
Material
Spring steel
Surface treatment
Plain
Weight per piece (g)
3.82
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1 (min.)
12.2
d2 (max.)
20.1
h (max.)
6.8
s
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
127-A
Numeri di articolo
Numero articolo
37040.120.001
EAN
8717077323971
UBB
500651095191
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare