text.skipToContent text.skipToNavigation

Spring lock washer with square ends for cheese head screws DIN 7980 Spring steel Zinc plated M16


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
For nom. size 16
Material Spring steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 5.94
Codice merceologico
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
For nom. size 16
Material Spring steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 5.94
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (min.) 16.2
d2 (max.) 24.4
h (max.) 8.25
s 3.5

Standard

DIN 7980

Numeri di articolo

Numero articolo 37220.160.001
EAN 8715492767226
UBB 950357071998
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.