Lubrinox
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
Rondelle di bloccaggio
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
Rondelle e guarnizioni
Rondelle di bloccaggio
53450
53450.080.001
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
Spring lock washer with square ends DIN 127 B Stainless steel A8 (1.4529) M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A8 (1.4529)
Weight per piece (g)
0.16
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A8 (1.4529)
Weight per piece (g)
0.16
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
d1 (min.)
8.1
d2 (max.)
14.8
h (max.)
4.7
s
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
127-B
Numeri di articolo
Numero articolo
53450.080.001
EAN
8715492004840
UBB
500695138726
UNSPSC
31161811
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare