Hardware & systems
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Hardware e sistemi
Ganci e anelli di trazione
Gancio a molla
54130
54130.050.050
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
Spring hooks with self-lock nut Stainless steel A4 5X50MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
19.4
Codice merceologico
7326909890
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
50 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
19.4
Codice merceologico
7326909890
Dimensioni
B
26
≈ Breaking load (N)
3870
C
15
D
8
L (mm)
50
ø
5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54130.050.050
EAN
4043377307286
UBB
500618005093
UNSPSC
31162602
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare