Hardware & systems
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
Hardware e sistemi
Ganci e anelli di trazione
Gancio a molla con dado
54139
54139.080.070
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
Spring hook with lock nut Stainless steel A4 8X70MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
62.16
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
70 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
62.16
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
B
35
≈ Breaking load (N)
9050
C
18
L (mm)
70
ø
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54139.080.070
EAN
4043377307538
UBB
500618007495
UNSPSC
31162602
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare