Hardware & systems
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
Hardware e sistemi
Ganci e anelli di trazione
Gancio a molla
54126
54126.110.120
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
Spring hook with lock nut Stainless steel A4 11X120MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
200
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza
120 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
200
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
A
11
≈ Breaking load (N)
15000
C
15
D
18
L (mm)
120
ø
11
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54126.110.120
EAN
4043377304254
UBB
500618004005
UNSPSC
31162602
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare