Hardware & systems
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Hardware e sistemi
Ganci e anelli di trazione
Gancio a molla
54125
54125.040.040
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
Spring hook with lock nut & eyelet Stainless steel A4 4X40MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
10.08
Codice merceologico
7326909890
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
40 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Weight per piece (g)
10.08
Codice merceologico
7326909890
Dimensioni
A
6.5
≈ Breaking load (N)
4000
C
7
D
5
L (mm)
40
ø
4
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
54125.040.040
EAN
4043377304292
UBB
500618002777
UNSPSC
31162602
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare