text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Spring cotter pin,double DIN 11024 Stainless steel A4 3,2 (=2,8MM)


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 9.9
Codice merceologico
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 3.2 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 9.9
Codice merceologico

Dimensioni

d1 3.2
d3 2.8
d4 20
For shaft ø d2 11.2 - 14
L1 48
L2 26

Standard

DIN 11024

Numeri di articolo

Numero articolo 55970.032.001
EAN 8715494433396
UBB 500572854833
UNSPSC 31163204

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.