Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Perni e chiavi
Coppiglie
51700
51700.040.045
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
Split pin (cotter pin) DIN 94 Stainless steel A2 4X45MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
4.666
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
The shape of the split pin ends are at the manufacturer’s discretion.
For stainless steel split pins the type of austenitic stainless steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H13 for d ≤ 1,2 mm and H14 for bigger diameters.
The tolerance class of the nominal length (L) is js17.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4 mm
Lunghezza
45 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
4.666
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
The shape of the split pin ends are at the manufacturer’s discretion.
For stainless steel split pins the type of austenitic stainless steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H13 for d ≤ 1,2 mm and H14 for bigger diameters.
The tolerance class of the nominal length (L) is js17.
Codice merceologico
7318240090
Dimensioni
a (max.)
4
b ≈
8
c (max.)
7.4
c (min.)
6.5
d (min.)
3.5
D (mm)
4
L (mm)
45
d (max.)
3.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
1234
NF
E25-774
DIN
94
NEN
182
Numeri di articolo
Numero articolo
51700.040.045
EAN
8715492306715
UBB
950359304520
UNSPSC
31163204
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare