Coppiglie
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
Perni e chiavi
Coppiglie
51700
51700.016.008
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
Split pin (cotter pin) DIN 94 Stainless steel A2 1,6X8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
0.09
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
The shape of the split pin ends are at the manufacturer’s discretion.
For stainless steel split pins the type of austenitic stainless steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H13 for d ≤ 1,2 mm and H14 for bigger diameters.
The tolerance class of the nominal length (L) is js17.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
1.6 mm
Lunghezza
8 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
0.09
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
The shape of the split pin ends are at the manufacturer’s discretion.
For stainless steel split pins the type of austenitic stainless steel is at the manufacturer’s discretion and may vary from the steel types stated in ISO 3506.
The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d (nominal) is H13 for d ≤ 1,2 mm and H14 for bigger diameters.
The tolerance class of the nominal length (L) is js17.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
a (max.)
2.5
b ≈
3.2
c (max.)
2.8
c (min.)
2.4
d (min.)
1.3
D (mm)
1.6
L (mm)
8
d (max.)
1.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
94
NF
E25-774
ISO
1234
NEN
182
Numeri di articolo
Numero articolo
51700.016.008
EAN
8715494597531
UBB
500633286165
UNSPSC
31163204
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare