text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT Chemical fixing threaded rod Stainless steel A4 M20X260


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Spit
Material Stainless steel
Approval ETA Option 7
Thread Metric thread
Tipo no. Maxima
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 260 mm
marca Spit
Material Stainless steel
Approval ETA Option 7
Thread Metric thread
Tipo no. Maxima
Weight per piece (g) 580
Info
  • M8 - M16 are supplied including setting tool
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
  • For further technical data the approval is available on request.

Dimensioni

Allowable load (kN) 36.9
d-D M20
Depth of drilled hole to deepest point (homin.-homax.) 170
Diameter of clearance hole in the fixture (df) 22
Edge distance (Ccr, N), characteristic 170
Effective anchorage depth (hef.min.-hef.max.) 170
L (mm) 260
Minimal edge distance (Cmin.) 85
Minimal spacing (Smin.) 85
Minimal thickness of concrete element (hmin.) 220
Nominal diameter of drill bit (do) 25
Spacing (Scr, N), characteristic 340
Thickness of the fixture 68
Tightening torque (Nm) 120

Numeri di articolo

Numero articolo 70650.200.260
EAN 3439510602263
UBB 500703405703
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  060226

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.