text.skipToContent text.skipToNavigation

Spiral hose set internal dm9 mm external dm12 mm length 5 m coupling DN 7.2 roll


Numero articolo 0L744218
Con accoppiatori
Materiale tubo flessibile Polyamide (PA)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 19
Diametro nominale Altro
Lunghezza massima di lavoro (m) 5
marca Riegler
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Con accoppiatori
Materiale tubo flessibile Polyamide (PA)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 19
Diametro nominale Altro
Lunghezza massima di lavoro (m) 5
marca Riegler
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 0L744218
EAN 4047322632874
UBB 500573753349
UNSPSC 40142002
Nr articolo produttore  158135
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.