Systems, furniture & security fasteners
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Elementi di bloccaggio per prodotti a T
Rondelle sferiche
51936
51936.060.001
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
Spherical washer DIN 6319 C Stainless steel A2 M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
0.9
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These spherical washers are often combined with conical seats to DIN 6319-D or DIN 6319-G. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these washers are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply conical seats to DIN 6319-D with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Weight per piece (g)
0.9
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These spherical washers are often combined with conical seats to DIN 6319-D or DIN 6319-G. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these washers are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply conical seats to DIN 6319-D with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
F max (kN)
9
d1 (H13)
6.4
d2 ( H13)
7.1
d3
12
h2
2.3
h4 ≈
4.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
6319-C
Numeri di articolo
Numero articolo
51936.060.001
EAN
8715492051134
UBB
500696099364
UNSPSC
31161801
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare