text.skipToContent text.skipToNavigation

Spherical plain bearing rod end with external thread type SA DIN 648 A Steel Zinc plated M12X12


Numero articolo
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 94
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 94
Codice merceologico

Dimensioni

d 12
d3 12
Type 12

Standard

DIN 648-A
ISO 12240-4-M

Numeri di articolo

Numero articolo 57600.120.001
EAN 8715493258549
UBB 203385064787
UNSPSC 31171508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.