Viti autoperforanti
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
Viti
Viti autoperforanti
31426
31426.063.055
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
SPEDEC SC Self-drilling countersunk screw with wings and Torx® Steel Zinc plated U6,3X55MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Spedec
Driving features
Torx
®
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6.3 mm
Lunghezza
55 mm
marca
Spedec
Driving features
Torx
®
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
20
Weight per piece (g)
10.09
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A = Breaking load min. in N.
B = Shear strength min. in N.
C = Ultimate moment in Nm.
D = Drillcap. in steel cross cross members St37 (min.).
E = Drillcap. in steel cross cross members St37 (max.).
Applicable for direct-assembly of soft wooden beams on steel cross members.
Max. grip length KL = L – L
1
St37 With higher steelqualities the max. drilling thickness is reduced.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
A
17000
B
10000
C
16
D
2.5
D (mm)
6.3
dk
12
E
6
L (mm)
55
L1 ≈
16
No. Torx®
30
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
31426.063.055
EAN
8715492962751
UBB
950352697862
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
934070
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare