Ruote
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
Rotelle sciolte
9U936547
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
Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 650 kg white plastic axle dm 12.5 mm BS ROLLEN
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9U936547
Larghezza
50
Diametro
150
Carico utile
650
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Battistrada del materiale
Plastic
Lunghezza del mozzo (mm)
59
Cuscinetto
Cuscinetto a sfera
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
50
Diametro
150
Carico utile
650
Diametro dell'albero (mm)
12.5
Battistrada del materiale
Plastic
Lunghezza del mozzo (mm)
59
Cuscinetto
Cuscinetto a sfera
marca
Bs rollen
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9U936547
EAN
4021885122393
UBB
500583963961
UNSPSC
48102100
Nr articolo produttore
3000275638
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare