text.skipToContent text.skipToNavigation

Spacer Plastic Polyamide (nylon) 6.6 3X8X5


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
For nom. size 3
Material Plastic
Material technical Polyoxymethylene Polyoxymethylene Polyoxymethylene Polyoxymethylene Polyoxymethylene Polyoxymethylene Polyoxymethylene Polyoxymethylene Polyoxymethylene Polyoxymethylene Polyoxymethylene Polyoxymethylene
Weight per piece (g) 0.23
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 8 mm
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
For nom. size 3
Material Plastic
Material technical Polyoxymethylene , Polyoxymethylene , Polyoxymethylene , Polyoxymethylene , Polyoxymethylene , Polyoxymethylene , Polyoxymethylene , Polyoxymethylene , Polyoxymethylene , Polyoxymethylene , Polyoxymethylene , Polyoxymethylene
Weight per piece (g) 0.23
Codice merceologico

Dimensioni

d1 3.1
d2 8
D (mm) 8
L (mm) 5

Numeri di articolo

Numero articolo 56800.030.005
EAN 8715492868572
UBB 950356126058
UNSPSC 31161816

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.