text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
2 components epoxies
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
Adhesives
2 components epoxies
S0940.112.129
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
Soudal epossidica bicomponente Bianco 310ml
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
S0940.112.129
Volume (ml)
Colore
White
Applicazione
Construction/installation
Imballaggio
Altro
Tempo di lavorazione
900 - 900
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Volume (ml)
310
Colore
White
Applicazione
Construction/installation
Imballaggio
Altro
Tempo di lavorazione
900 - 900
Impermeabile
No
Temperatura massima (°C)
70
Processo di polimerizzazione
2 componenti
Trasparente
No
Con pennello
No
All'acqua
SÌ
Forma fisica
Paste
Temperatura di fusione (°C)
-20 - 70
Pronto all'uso
SÌ
marca
Soudal
Weight per piece (g)
366.8
Codice merceologico
32141010
Type
Fixing Adhesive
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Montage Pro 140 è un adesivo professionale per l'edilizia ad altissima resistenza, privo di solventi e isocianati, con una presa iniziale molto elevata (> 140 kg/m²). È adatto per l'incollaggio di materiali porosi molto pesanti.
Numeri di articolo
Numero articolo
S0940.112.129
EAN
5411183046696
UBB
500505579465
UNSPSC
31201600
Nr articolo produttore
112129
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare