Alewijnse Catalogus
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
P0000
P0000.001.090
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
PB Swiss Classic Cacciavite a taglio 100 3,5X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
29
Lunghezza della lama (mm)
90
Larghezza della lama (mm)
3.5
Spessore della lama (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
180
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Peso
29
Lunghezza della lama (mm)
90
Larghezza della lama (mm)
3.5
Spessore della lama (mm)
0.5
Modello di precisione
No
Materiale maniglia
Plastic
Tipo di albero
Girare
Design dell'impugnatura
1 componente
Diametro della lama (mm)
3.5
Trasmissione quadrata/esagonale
Nessuno
Materiale della lama
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protezione antirollio
SÌ
marca
Pb swiss tools
Weight per piece (g)
29
Codice merceologico
Visualizza
Type
Slotted Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
P0000.001.090
EAN
7610733000036
UBB
417124100385
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
PB 100.1-90
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.