text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex 982010 10,0 mm


Cacciaviti per viti con intaglio Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per lavorare senza fatica e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Lunghezza lama: 200 mm- Lunghezza lama non isolata: 15 mm- Lunghezza impugnatura: 120 mm- Larghezza lama: 10,0 mm- Spessore lama: 1,6 mm- Testato VDE: sì

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Isolato
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 320
Isolato
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 10
Tipo di albero Hexagon
Design dell'impugnatura 2 componenti
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
Materiale della lama Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Lama di protezione superficiale Cromato
Con protezione antirollio
marca Knipex
Weight per piece (g) 225
Codice merceologico
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

Cacciaviti per viti con intaglio Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per lavorare senza fatica e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. - Lunghezza lama: 200 mm- Lunghezza lama non isolata: 15 mm- Lunghezza impugnatura: 120 mm- Larghezza lama: 10,0 mm- Spessore lama: 1,6 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo K1320.100.001
EAN 4003773026396
UBB 419187401544
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 20 10

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.