text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cacciavite per carburatori DRALL 0,6mm x 3,5mm L.25mm


DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcciaio legato al cromo, cromatopunte nere

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Isolato
Dimensione 1
Lunghezza della lama (mm) 25
Larghezza della lama (mm) 3.5
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 85
Isolato
Dimensione 1
Lunghezza della lama (mm) 25
Larghezza della lama (mm) 3.5
Design dell'impugnatura 1 componente
Lama rigonfia No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Cromato
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 25
Codice merceologico
Model DRALL
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2stubbyAcciaio legato al cromo, cromatopunte nere

Numeri di articolo

Numero articolo G0802.035.025
EAN 4018754030262
UBB 203124052598
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  47241045

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.