text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 368 cacciavite a bussola quadrato SQ00 lama da 60 mm impugnatura multicomponente 141 mm


368 Cacciavite per viti a testa quadrata, # 00 x 60 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità per viti a testa quadrata. Il sistema di codifica a colori consente all'utente di trovare e identificare rapidamente la misura necessaria. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La punta Wera Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un'aderenza precisa. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Le marcature sull'impugnatura semplificano la ricerca e l'ordinamento dell'utensile.

Numero articolo 0N236231
Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Larghezza della lama (mm) 3.5
Forma della lama Girare
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Larghezza della lama (mm) 3.5
Forma della lama Girare
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE No
marca Wera
Codice merceologico
Model 368

Descrizione

368 Cacciavite per viti a testa quadrata, # 00 x 60 mmCacciavite Kraftform Plus di alta qualità per viti a testa quadrata. Il sistema di codifica a colori consente all'utente di trovare e identificare rapidamente la misura necessaria. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La punta Wera Black Point offre una protezione anticorrosione ottimizzata e un'aderenza precisa. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro. Le marcature sull'impugnatura semplificano la ricerca e l'ordinamento dell'utensile.

Numeri di articolo

Numero articolo 0N236231
EAN 4013288028723
UBB 500643209843
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05117680001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.