text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft-PVC compressed air hose set internal dm 6.3 mm external dm 11 mm length 5 m


Numero articolo 2D411960
Spessore della parete (mm) 2.35
Materiale intarsio Textile
Materiale tubo flessibile Cloruro di polivinile (PVC)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 15
Materiale della parete interna Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Spessore della parete (mm) 2.35
Materiale intarsio Textile
Materiale tubo flessibile Cloruro di polivinile (PVC)
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 15
Materiale della parete interna Cloruro di polivinile (PVC)
Materiale della parete esterna Cloruro di polivinile (PVC)
Diametro nominale Altro
Colore della parete esterna Blue
marca Riegler
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 2D411960
EAN 4047322401661
UBB 500581323952
UNSPSC 40142002
Nr articolo produttore  113841
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.