text.skipToContent text.skipToNavigation

Snap hook (carabine hook) Stainless steel A4 8X80MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 65
Info
  • Not to be used for lifting applications.
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 8 mm
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 65
Info
  • Not to be used for lifting applications.
Codice merceologico 7326909890

Dimensioni

d1 (min.) 10
d2 (min.) 24
d3 8
D (mm) 8
f (min.) 8
L (mm) 80
m (min.) 10

Numeri di articolo

Numero articolo 16733.080.080
EAN 8715492593283
UBB 950465021265
UNSPSC 53141506

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.