text.skipToContent text.skipToNavigation

Snap hook (carabine hook) Stainless steel A4 5X50MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 15.6
Info
  • Not to be used for lifting applications.
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 15.6
Info
  • Not to be used for lifting applications.
Codice merceologico

Dimensioni

d1 (min.) 8
d2 (min.) 15
d3 5
D (mm) 5
f (min.) 4
L (mm) 50
m (min.) 7

Numeri di articolo

Numero articolo 16733.050.050
EAN 8715492593252
UBB 950465020929
UNSPSC 53141506

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.