Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01090
01090.060.012
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
Small hexagon head set screw with undercut and full dog point DIN 561 Ri Steel Plain 22H M6X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
1
marca
Fabory
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
12 mm
Threaded pitch (P)
1
marca
Fabory
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
dg
4.4
dp (max.)
4
g2
3.5
k
5
L (mm)
12
P
1
s
8
z2 (min.)
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
561-Ri
Numeri di articolo
Numero articolo
01090.060.012
EAN
8717077269897
UBB
500647903359
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare