Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01090
01090.200.080
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
Small hexagon head set screw with undercut and full dog point DIN 561 Ri Steel Plain 22H M20X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Threaded pitch (P)
2.5
marca
Fabory
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
80 mm
Threaded pitch (P)
2.5
marca
Fabory
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
220
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M20
dg
16.4
dp (max.)
15
g2
8.7
k
14
L (mm)
80
P
2.5
s
24
z2 (min.)
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
561-Ri
Numeri di articolo
Numero articolo
01090.200.080
EAN
8717077270350
UBB
500647907988
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare