Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01097
01097.160.060
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
Small hexagon head set screw with short dog point with flat cone DIN 564 Steel Plain 22H M16X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
60 mm
marca
Fabory
Class
22H
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
99.8
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M16
D (mm)
12
dp
12
k
11
L (mm)
60
P
2
s
19
z2
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
564
Numeri di articolo
Numero articolo
01097.160.060
EAN
8717077292932
UBB
500650784829
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare