text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted shoulder screw DIN 927 Steel Plain 14H M6X10

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 14H
Driving features Slotted
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Class 14H
Driving features Slotted
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.15
Info Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codice merceologico 7318154290

Dimensioni

b 8
d-D M6
dk 8
L (mm) 10
n 1
P 1

Standard

DIN 927

Numeri di articolo

Numero articolo 24995.060.010
EAN 8717077320581
UBB 500651061276
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.