Viti a spalla
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
Viti
Viti a spalla
24995
24995.030.008
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
Slotted shoulder screw DIN 927 Steel Plain 14H M3X8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
14H
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
8 mm
marca
Fabory
Class
14H
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.9
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
4.5
d-D
M3
dk
4
L (mm)
8
n
0.5
P
0.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
927
Numeri di articolo
Numero articolo
24995.030.008
EAN
8717077320468
UBB
500651060021
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare