text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted set screw with flat point DIN 551 Stainless steel A1/A2 M2X4

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A1/A2
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 4 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A1/A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.07
Info
  • Depending on availability A1 can be supplied as well as A2.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2
D (mm) 1
dp 1
L (mm) 4
n 0.25
P 0.4

Standard

DIN 551
NEN 1487
ISO 4766
NF E25-160

Numeri di articolo

Numero articolo 51292.020.004
EAN 8715494106979
UBB 500571479152
UNSPSC 31161505

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.