Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51291
51291.080.016
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
Slotted set screw with cup point DIN 438 Stainless steel A1/A2 M8X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1/A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
16 mm
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1/A2
Thread direction
Right
Point
Cup
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
5
Info
Depending on availability A1 can be supplied as well as A2.
Codice merceologico
7318153590
Dimensioni
d-D
M8
dz
5
L (mm)
16
n
1.2
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1486
NF
E25-163
ISO
7436
DIN
438
Numeri di articolo
Numero articolo
51291.080.016
EAN
8715494590808
UBB
500633218846
UNSPSC
31161505
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare