text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted set screw with cup point DIN 438 Stainless steel A1/A2 M8X12

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A1/A2
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A1/A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.6
Info
  • Depending on availability A1 can be supplied as well as A2.
Codice merceologico 7318153590

Dimensioni

d-D M8
dz 5
L (mm) 12
n 1.2
P 1.25

Standard

DIN 438
ISO 7436
NEN 1486
NF E25-163

Numeri di articolo

Numero articolo 51291.080.012
EAN 8715494590792
UBB 500633218762
UNSPSC 31161505

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.