Nedtrain Oud
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
20030
20030.100.025
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
Slotted set screw with cone point DIN 553 Steel Plain 14H M10X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
14H
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Class
14H
Driving features
Slotted
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cono
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
11.1
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
25
n
1.6
P
1.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1488
NF
E25-161
BS
4219
ISO
7434
DIN
553
Numeri di articolo
Numero articolo
20030.100.025
EAN
8717077069183
UBB
500645185538
UNSPSC
31161505
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare