text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted set screw with cone point DIN 553 Steel Plain 14H M10X12


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 14H
Driving features Slotted
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Class 14H
Driving features Slotted
Material Steel
Thread direction Right
Point Cono
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.6
Codice merceologico 7318154290

Dimensioni

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 12
n 1.6
P 1.5

Standard

ISO 7434
NEN 1488
NF E25-161
BS 4219
DIN 553

Numeri di articolo

Numero articolo 20030.100.012
EAN 8717077069176
UBB 500645185462
UNSPSC 31161505

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.