text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted set screw with cone point DIN 553 Stainless steel A1/A2 M8X8

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A1/A2
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A1/A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.05
Info
  • Depending on availability A1 can be supplied as well as A2.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 8
n 1.2
P 1.25

Standard

DIN 553
BS 4219
NF E25-161
ISO 7434
NEN 1488

Numeri di articolo

Numero articolo 51293.080.008
EAN 8715494104951
UBB 500571485415
UNSPSC 31161505

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.