text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted set screw with cone point DIN 553 Stainless steel A1/A2 M10X30

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A1/A2
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Slotted
Material Stainless steel
Material technical A1/A2
Thread direction Right
Point Cono
Info
  • Depending on availability A1 can be supplied as well as A2.

Dimensioni

d-D M10
dt (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.6
P 1.5

Standard

ISO 7434
DIN 553
NEN 1488
NF E25-161
BS 4219

Numeri di articolo

Numero articolo 51293.100.030
EAN 8715492280978
UBB 951351829134
UNSPSC 31161505

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.