Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51296
51296.080.020
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
Slotted set screw DIN 427 Stainless steel A2 M8X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
50
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Class
50
Driving features
Slotted
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread direction
Right
Point
Chamfered
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
6.65
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
9.6
d-D
M8
L (mm)
20
n
1.2
P
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
2342
DIN
427
Numeri di articolo
Numero articolo
51296.080.020
EAN
8717077784307
UBB
500634415912
UNSPSC
31161505
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare