Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Elementi di fissaggio per mobili
Inserti con intaglio
Inserti con intaglio
47700
47700.040.015
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
Slotted screw insert type A DIN 7965 Brass M4X15
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Material
Brass
Thread
Metric thread
Tipo no.
A
Weight per piece (g)
1.95
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Lunghezza
15 mm
marca
Fabory
Driving features
Slotted
Material
Brass
Thread
Metric thread
Tipo no.
A
Weight per piece (g)
1.95
Info
It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Codice merceologico
7318190090
Dimensioni
d-D
M4
d2
8
L (mm)
15
n
1.2
P
0.7
Pilot hole ø
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7965
Numeri di articolo
Numero articolo
47700.040.015
EAN
8717077259041
UBB
500649095212
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare